pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.30441.0000 DRIVER 850MA 30W - 0.30441.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 30...30 W

  • Corrente d'uscita - 850...850 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457010518

Codice prodotto

REG0.30441.0000

Cod. produttore

0.30441.0000

Produttore

REG

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

30...30 W

Corrente d'uscita:

850...850 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

145 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

DRIVER LED. 30W. 850 mA.