pagina iniziale

FOSNOVA - FOS220902601241 DRIVER STRISCE LED 902 60W 24V DALI - 220902601241

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS220902601241 DRIVER STRISCE LED 902 60W 24V DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535102302

Codice prodotto

FOS220902601241

Cod. produttore

220902601241

Produttore

FOS

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto ad uso esterno:

sì

Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC