Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3187 prodotti
Corrente d'uscita: 500...1500 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 840...840 mA
Tensione d'uscita: 37...37 V
Potenza d'uscita: 25...30 W
Corrente d'uscita: 0...8330 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...100 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 0.5...150 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 2.1...33.6 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 20...20 W
Adatto ad uso esterno: no
Altezza: 22 mm
Potenza d'uscita: 6...6 W
Altezza: 21 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 3...3 W
Corrente d'uscita: 2080...2080 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...25 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 9...9 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 1...1 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W