pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LA13350VL ALIM OUT350MA VIN115-230AC 8W 68X42X22 - A13350VL

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 1...1 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071158402

Codice prodotto

L&LA13350VL

Cod. produttore

A13350VL

Produttore

L&L

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

1...1 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

60 mm

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2.5mm2). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3mm -max. 6mm. Corrente regolata -7% +5% incluse variazioni di temperatura. Protezioni: Termica, contro il cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Non è possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED). 4W. 350mA.