Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3187 prodotti
Corrente d'uscita: 200...200 mA
Tensione d'uscita: 9...42 V
Potenza d'uscita: 8...8 W
Corrente d'uscita: 2050...2050 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 22...22 W
Corrente d'uscita: 0...6.25 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 950...950 mA
Tensione d'uscita: 27...42 V
Potenza d'uscita: 42...42 W
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 30 mm
Corrente d'uscita: 420...420 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...10 W
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 50 mm
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 21...21 W
Altezza: 40 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Corrente d'uscita: 0...5.2 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...250 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 17...17 W
Tensione d'uscita: 32.4...54 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 40.5...40.5 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 215...430 V
Potenza d'uscita: 150.5...150.5 W