pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX101373.99 ALIMENTATORE 48V 250W IP67 - 101373.99

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 48...48 V

  • Potenza d'uscita - 0...250 W

  • Corrente d'uscita - 0...5.2 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833166753

Codice prodotto

NOX101373.99

Cod. produttore

101373.99

Produttore

NOX

Tensione d'uscita:

48...48 V

Potenza d'uscita:

0...250 W

Corrente d'uscita:

0...5.2 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

36 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

214 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Efficienza:

93 %

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

resistenza agli urti (modalità comune, L/N-terra):

6 kV

Assorbimento di potenza:

0.5 W

Modulazione PWM:

no

resistenza agli urti (modalità differenziale, L-N):

4 kV

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Protezione da sovratemperatura:

sì

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

-40...55 °C

A prova di corto circuito:

sì

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

7

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

7

durata del dispositivo operativo:

50000 h

ALIMENTATORE STABILIZZATO 48Vdc 220-240V 50/60Hz 250W IP67

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL