Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3187 prodotti
Altezza: 22 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 39 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 8000...8000 mA
Tensione d'uscita: 12...28 V
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 9...55 V
Potenza d'uscita: 2.25...25.5 W
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 40.08...40.08 W
Tensione d'uscita: 6...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 120...120 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 75...75 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 900...1750 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 216...216 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza d'uscita: 216...216 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 0...4160 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...100 W