pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24IP67150W CONVERTER 150W 230V-24V IP67 METALLO - LS24IP67150W

LAMPO LIGHTING TECHN
copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24IP67150W CONVERTER 150W 230V-24V IP67 METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341517192

Codice prodotto

LMOLS24IP67150W

Cod. produttore

LS24IP67150W

Produttore

LMO

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

44 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

242 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Driver LED IP67 in metallo. Tensione costante. Converter 220V 24VDC per uso esterno 150W. Input: 220-240V cavo 17 cm. Output: 24VDC cavo 17 cm. Dimensioni: 44 x 242 x 70 mm.