LINEA LIGHT (ILED) - ILD99660 INTERFACCIA DALI/1-10V 1CH/24V/9A - 99660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 216...216 W
Dimming DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Adatto per corrente costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913031207
Codice prodotto
ILD99660
Cod. produttore
99660
Produttore
LIA
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
216...216 W
Dimming DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimming 1-10 V:
sì
Altezza:
30.3 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
149 mm
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
classe di protezione secondo IEC 61140:
III


