Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3170 prodotti
Corrente d'uscita: 1000...1000 mA
Tensione d'uscita: 25...40 V
Potenza d'uscita: 40...40 W
Corrente d'uscita: 500...800 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 6...10 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 20...20 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 1...1 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Altezza: 23 mm
Larghezza: 38 mm
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Corrente d'uscita: 900...900 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 15...20 W
Corrente d'uscita: 2100...2100 mA
Tensione d'uscita: 100...305 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 30...30 W