pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRDSP401A0 LED DRIVER DIP-SWITCH - DRDSP401A0

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDRDSP401A0 LED DRIVER DIP-SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 25...40 V

  • Potenza d'uscita - 40...40 W

  • Corrente d'uscita - 1000...1000 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4099854077111

Codice prodotto

LDVDRDSP401A0

Cod. produttore

DRDSP401A0

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

25...40 V

Potenza d'uscita:

40...40 W

Corrente d'uscita:

1000...1000 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

25.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

97.8 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

42 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Driver LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVDRDSP401A0 - DR DS-P-40 220-240 1A0 FS1 LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE