Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3184 prodotti
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 50 mm
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 320...320 W
Corrente d'uscita: 350...500 mA
Tensione d'uscita: 30...210 V
Potenza d'uscita: 73...80 W
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 35.5 mm
Corrente d'uscita: 6250...6250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 295...295 mA
Tensione d'uscita: 12...17 V
Potenza d'uscita: 3.6...3.6 W
Corrente d'uscita: 500...1600 mA
Tensione d'uscita: 27...56 V
Potenza d'uscita: 55...55 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 107...215 V
Potenza d'uscita: 150.5...150.5 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 8...8 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 8.4...8.4 W