pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLB.5 ALIMENTATORE 5W PER STARRY LED - LB.5

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLB.5 ALIMENTATORE 5W PER STARRY LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...17 V

  • Potenza d'uscita - 3.6...3.6 W

  • Corrente d'uscita - 295...295 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202622279

Codice prodotto

ARTLB.5

Cod. produttore

LB.5

Produttore

ART

Tensione d'uscita:

12...17 V

Potenza d'uscita:

3.6...3.6 W

Corrente d'uscita:

295...295 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

24 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

66 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore in corrente costante per mini faretti STARRY LED. Alimentazione: AC 85-260V / 50-60 Hz. Corrente in entrata: 44 mA. Potenza in entrata: 4,6 W. Potenza in uscita: 3,6 W. Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 66x32x24 mm. Tensione in ingresso: 85 ÷ 277 V. Tensione in uscita: 12 ÷ 17 V. Corrente in uscita: 295 mA. N. faretti alimentati: 4. Peso: 39 gr.