TCI SRL - TCI122774 DC 150W 24V VST BI ALIMENTATORE LED - 122774
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - sì
Tensione d'uscita - 24...24 V
Corrente d'uscita - 6250...6250 mA
Potenza d'uscita - 150...150 W
Confezione
5 PZ
EAN
8010703350830
Codice prodotto
TCI122774
Cod. produttore
122774
Produttore
TCI
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
24...24 V
Corrente d'uscita:
6250...6250 mA
Potenza d'uscita:
150...150 W
Lunghezza:
206 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
49 mm
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.


