Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3187 prodotti
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 10...15 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 120...120 W
Altezza: 68 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 45...45 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Corrente d'uscita: 0...4200 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 100.8...100.8 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 42...42 W
Corrente d'uscita: 0...6250 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...75 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 320...320 W
Altezza: 30.6 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 62.5 mm
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 44...44 V
Potenza d'uscita: 15...15 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 20...20 W