pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM499045220 ALIMENTATORE 24ODC 4O MP. MEAN WELL LPV- - 499045220

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM499045220 ALIMENTATORE 24ODC 4O MP. MEAN WELL LPV-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 100.8...100.8 W

  • Corrente d'uscita - 0...4200 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012331394

Codice prodotto

MEM499045220

Cod. produttore

499045220

Produttore

MEM

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

100.8...100.8 W

Corrente d'uscita:

0...4200 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

37 mm

Adatto ad uso esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

190 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Alloggiamento:

Incapsulato

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

Tensione di ingresso 90 - 264vac 47-63hzwatt :108 dimensioni : 190**52*37mm