Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3187 prodotti
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...180 W
Altezza: 18.5 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 50 mm
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 2500...2500 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 21...21 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 2...30 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 10420...10420 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 250...250 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 2...50 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Corrente d'uscita: 0...4160 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...100 W