Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Altezza: 18 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 57.8 mm
Corrente d'uscita: 0...3.125 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...150 W
Altezza: 63 mm
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 36...36 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Potenza d'uscita: 59...100 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 0...4.17 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...100 W
Corrente d'uscita: 220...220 mA
Tensione d'uscita: 40...40 V
Potenza d'uscita: 12...12 W