pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPV-35-12 DRIVER LED 12V 35W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-35-12

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 36...36 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076469909

Codice prodotto

DIXLPV-35-12

Cod. produttore

LPV-35-12

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

36...36 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

148 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 35W 12Vdc 3A uscita cavo.