Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Corrente d'uscita: 0...6250 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...75 W
Corrente d'uscita: 710...710 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 10...78 V
Potenza d'uscita: 27...50 W
Corrente d'uscita: 1250...1250 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 90...90 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 320...320 W
Corrente d'uscita: 150...400 mA
Tensione d'uscita: 15...40 V
Potenza d'uscita: 6...10 W
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Potenza d'uscita: 17...25 W
Tensione d'uscita: 18...36 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 241.2...241.2 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP42
Potenza d'uscita: 12...12 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...36 W
Altezza: 23.5 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Larghezza: 30 mm
Corrente d'uscita: 250...700 mA
Tensione d'uscita: 24...43 V
Potenza d'uscita: 10...20 W