pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW03155 DRIVER 250-700MA 20W 1.10V-PUSH IP20 - 03155

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW03155 DRIVER 250-700MA 20W 1.10V-PUSH IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...43 V

  • Potenza d'uscita - 10...20 W

  • Corrente d'uscita - 250...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278974424

Codice prodotto

EOW03155

Cod. produttore

03155

Produttore

EOW

Tensione d'uscita:

24...43 V

Potenza d'uscita:

10...20 W

Corrente d'uscita:

250...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

110.4 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

MINI JOLLY cllasse II PUSH 1-10V. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Uscita in tensione costante. Alimentazione 12/24 - 0÷20W.