Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3190 prodotti
Corrente d'uscita: 2900...2900 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 16...16 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 1250...1250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 30...30 W
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 14...14 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 0...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 300...300 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 320...320 W
Tensione d'uscita: 24...48 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 600...600 W
Corrente d'uscita: 800...800 mA
Tensione d'uscita: 27...51 V
Potenza d'uscita: 21.6...53.6 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 25...70 V
Potenza d'uscita: 35...35 W
Altezza: 32 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W