pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645490 DRIVER ON/OFF 75W 24VDC IP67 - 645490

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Altezza - 32 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Larghezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522250174

Codice prodotto

SDE645490

Cod. produttore

645490

Produttore

SDE

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Altezza:

32 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

242.6 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. colore: Alluminio satinato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 0.5 mt. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,800 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA