Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3190 prodotti
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 90...90 V
Potenza d'uscita: 25...35 W
Corrente d'uscita: 220...400 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 8...15 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 40 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Tensione d'uscita: 27...38 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 27...27 W
Corrente d'uscita: 300...1050 mA
Tensione d'uscita: 3...44 V
Potenza d'uscita: 13...42 W
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 15...54 V
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 10...15 W
Altezza: 24 mm
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP20