LEDVANCE - LDVDRDS27650SFFL SURFACE FLAT DRIVER - DRDS27650SFFL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
10 PZ
EAN
4099854292873
Codice prodotto
LDVDRDS27650SFFL
Cod. produttore
DRDS27650SFFL
Produttore
LDV
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Tensione d'uscita:
27...38 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
27...27 W
Assorbimento di potenza:
27 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
119 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
24 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


