Guaina plastica
Scopri l'importanza dei tubi flessibili protettivi per la sicurezza dei tuoi impianti. Realizzati in materiali plastici durevoli, questi accessori sono progettati per proteggere cavi, fili e altri componenti da danni meccanici, abrasioni e agenti esterni. L'adozione di tubi protettivi non solo garantisce la sicurezza delle attrezzature, ma contribuisce anche a prolungarne la vita utile, rendendo gli interventi di manutenzione più semplici ed efficienti. Scegliere i giusti accessori protettivi è fondamentale per ottimizzare le operazioni e ridurre i costi nel lungo termine.
447 prodotti
Materiale: Poliammide
Raggio di curvatura statico: 210 mm
Diametro nominale: 95 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 140 mm
Diametro nominale: 26.5 mm
Colore: Grigio
Materiale di rivestimento: Altro
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 0 mm
Diametro nominale: 10.1 mm
Materiale di rivestimento: Treccia d'acciaio inox
Interno liscio: sì
Materiale: PVC
Materiale: PVC
Diametro interno: 26.5 mm
Raggio di curvatura statico: 180 mm
Materiale: PVC
Diametro interno: 47 mm
Diametro nominale: 47 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 25 mm
Diametro nominale: 10 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 51 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì