pagina iniziale

TEAFLEX - TEASMPF12G TUBO TIPO SMPF 12G GRIGIO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASMPF12G TUBO TIPO SMPF 12G GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Privo di alogeni -

  • Resistente ai raggi UV -

  • Flessibilità - Molto flessibile

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343109872

Codice prodotto

TEASMPF12G

Cod. produttore

SMPF12G

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Flessibilità:

Molto flessibile

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione N:

È la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica; è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l’installazione a bordo macchina, l’impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV Buona flessibilità e resistenza alla fatica Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione) Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo Buona resistenza alla temperatura Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT