Scaricatore combinato (Tipo I II) per rete energia
La protezione combinata per sistemi di alimentazione rappresenta una soluzione fondamentale per salvaguardare le installazioni elettriche da sovratensioni dovute a fulmini o operazioni di commutazione. Questi dispositivi, che uniscono funzioni di protezione da sovratensioni e sovraccarichi, sono progettati per garantire l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi di alimentazione, contribuendo a un'efficienza operativa ottimale. Investire in questi accessori significa proteggere le vostre attrezzature e garantire un funzionamento continuo e privo di interruzioni.
201 prodotti
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Numero di poli: 4
Tensione nominale AC: 554 V
corrente impulsiva (10/350): 5 kA
Numero di poli: 1
Livello di protezione: 3 kV
corrente impulsiva (10/350): 7 kA
Numero di poli: 3
Livello di protezione: 3 kV
corrente impulsiva (10/350): 7 kA
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 8 kA
Numero di poli: 3
Tensione permanente AC max.: 280 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 1
Tensione permanente AC max.: 385 V
corrente impulsiva (10/350): 7 kA
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 75 kA
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 8 kA
Numero di poli: 2
Livello di protezione: 2.6 kV
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 415 V
Tensione permanente AC max.: 264 V
Numero di poli: 1
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 50 kA
Numero di poli: 4