Cond. e climatizzazione per armadi
3154 prodotti
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 207...253 V
Numero di ventilatori: 1
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 500 m³/h
Potenza nominale: 62 W
- copia
- copia
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C: 820 W
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 35 m³/h
Potenza nominale: 7.4 W
Corrente nominale In: 3 A
Tipo di montaggio: Fissaggio a morsetto
Campo di regolazione della temperatura: 20...80 °C
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 414...506 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 115...115 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 115...115 V
Altezza: 119 mm
Numero di giri: 2100 1/min
Frequenza di rete: 50 Hz