pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002838.00001 4715MS 12TB20 VENT A00 119X119X38MM - 11 - 002838.00001

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 2100 1/min

  • Altezza - 119 mm

  • Larghezza - 119 mm

  • Profondità - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075356248

Codice prodotto

FAD002838.00001

Cod. produttore

002838.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

2100 1/min

Altezza:

119 mm

Larghezza:

119 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Ventilatore assiale compatto per il raffreddamento di motori in AC a poli schermati, provvisto di cuscinetti a sfera di grande durata. Connessione tramite terminali serie 110 (2,8x0,5 mm). Con dispositivo termico di protezione.