Cond. e climatizzazione per armadi
3149 prodotti
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2400 1/min
Frequenza di rete: 50 Hz
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 360 m³/h
Potenza nominale: 71 W
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipo di applicazione: Applicazione a parete
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 160 m³/h
Potenza nominale: 31 W
Numero RAL: 7035
Grado di protezione (NEMA): 12
Grado di protezione (IP): IP54
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio in DC: 24...24 V
Numero di ventilatori: 1
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 55 m³/h
Potenza nominale: 15 W
Altezza: 218 mm
Numero di giri: 2490 1/min
Frequenza di rete: 50 Hz