pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009128.00001 FF08GD24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 009128.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009128.00001 FF08GD24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 55 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 106.5 mm

  • Larghezza - 106.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074446391

Codice prodotto

FAD009128.00001

Cod. produttore

009128.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

55 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

106.5 mm

Larghezza:

106.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Profondità:

77.1 mm

Potenza nominale:

15 W

Emissione di rumori:

59 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

1

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF08GD24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R VENTILATORE PER ARMADI