Cond. e climatizzazione per armadi
3252 prodotti
Corrente nominale In: 0 A
Campo di regolazione della temperatura: 0...0 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto invertitore (NO/NC)
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Potenza nominale: 400 W
Con soffiante: sì
Potenza frigorifera utile L35W10 200l/h: 1750 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 115...126.5 V
Tipo di applicazione: Applicazione a parete
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 120...240 V
Potenza nominale: 150 W
Con soffiante: no
Altezza: 150 mm
Profondità: 8 mm
Larghezza: 280 mm
Tipologia: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C: 2000 W