pagina iniziale

DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND03021LT CDZ PAR 300W 230V-50/60HZ-1 TP - R5CND03021LT

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMKLIMA - KLMR5CND03021LT CDZ PAR 300W 230V-50/60HZ-1 TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 330 W

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1124 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603795341

Codice prodotto

KLMR5CND03021LT

Cod. produttore

R5CND03021LT

Produttore

DKC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tipologia:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

330 W

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolazione della temperatura:

sì

Velocità di giri controllata:

no

Larghezza:

280 mm

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

500 mm

Profondità:

180 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

20...50 °C

Condizionatori da Parete. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.