Cond. e climatizzazione per armadi
3253 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 520 m³/h
Altezza: 180.1 mm
Numero di giri: 1355 1/min
Larghezza: 171.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 660 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 116 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 105 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 20 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 115 m³/h
Altezza: 72.3 mm
Numero di giri: 2270 1/min
Larghezza: 121 mm
Con visualizzazione digitale: no
Tipo di montaggio: Fissaggio a morsetto
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto di apertura e contatto di chiusura
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 138 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 160 m³/h
Altezza: 325 mm
Profondità: 0.34 mm
Larghezza: 335 mm
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 2700 1/min
Diametro girante: 114 mm