pagina iniziale

ABB SPA - ABBEN0325K GRIGLIA+FILTRO ARIA 325X325 (LXL) - EN0325K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEN0325K GRIGLIA+FILTRO ARIA 325X325 (LXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 335 mm

  • Altezza - 325 mm

  • Profondità - 0.34 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646747303

Codice prodotto

ABBEN0325K

Cod. produttore

EN0325K

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Larghezza:

335 mm

Altezza:

325 mm

Profondità:

0.34 mm

Esecuzione EMC:

no

Con tappeto filtrante:

no

Classe del filtro:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Kit griglia-filtro passaggio aria 325x325