Cond. e climatizzazione per armadi
3253 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 323 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 929.88 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 133 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 863 m³/h
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio in DC: 110...250 V
Potenza nominale: 150 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 115...115 V
Con termostato per ambienti: no
Con soffiante: no
Altezza: 280 mm
Numero di giri: 2635 1/min
Larghezza: 280 mm
Altezza: 119 mm
Numero di giri: 2950 1/min
Larghezza: 119 mm
Tipologia: Termostato
Corrente nominale In: 4 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto di apertura e contatto di chiusura
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C: 1340 W
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 249.84 m³/h