FANDIS SPA - FAD009290.00001 4715KL 04WB30E VENT E00 119X119X38MM - 1 - 009290.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giri - 2950 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449077672278
Codice prodotto
FAD009290.00001
Cod. produttore
009290.00001
Produttore
FAD
Numero di giri:
2950 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


