pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003893.00001 C25S40HKBE00 VENT 280X280X80MM - 400 VA. - 003893.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003893.00001 C25S40HKBE00 VENT 280X280X80MM - 400 VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 2635 1/min

  • Altezza - 280 mm

  • Larghezza - 280 mm

  • Profondità - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075367862

Codice prodotto

FAD003893.00001

Cod. produttore

003893.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

2635 1/min

Altezza:

280 mm

Larghezza:

280 mm

Profondità:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO C25S40HKBE00 VENT 280X280X80MM - 400 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE