Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Adatto per passarella a filo: no
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 110 mm
Larghezza: 500 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 75 mm
Larghezza: 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Staffa di montaggio
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 500 mm
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Altezza della piastra: 47 mm
Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite
Larghezza della piastra: 285 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale