pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I60H0300 PRA 300 I PROFILO AGGANCIO RAPIDO - B4I60H0300

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4I60H0300 PRA 300 I PROFILO AGGANCIO RAPIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 285 mm

  • Altezza della piastra - 47 mm

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8029210919966

Codice prodotto

SFZB4I60H0300

Cod. produttore

B4I60H0300

Produttore

SFZ

Larghezza della piastra:

285 mm

Altezza della piastra:

47 mm

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.