OBO BETTERMANN - OBO6311071 WKLG 1150 FT PASSERELLA TRAVERSINI - 6311071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Perforazione laterale - sì
Esecuzione del piolo - Profilo non forato
Altezza - 110 mm
Larghezza - 500 mm
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
73 kg CO₂eq
EAN
4012196883516
Codice prodotto
OBO6311071
Cod. produttore
6311071
Produttore
OBO
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Perforazione laterale:
sì
Esecuzione del piolo:
Profilo non forato
Altezza:
110 mm
Larghezza:
500 mm
Lunghezza:
6000 mm
Sezione utile:
47100 mm²
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Interasse dei pioli:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Grigio


