Canali portacavi
10000 prodotti
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per: Profilo a U
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per: Profilo a L
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a L
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 50 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 75 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Raggio interno: 120 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 600 mm
Grado dell'angolo: 90°