SATI ITALIA SPA - SAT1250059 S5 COP.CURVA PIA. 90 B 600 VG - 1250059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Confezione
2 PZ
EAN
8032887024604
Codice prodotto
SAT1250059
Cod. produttore
1250059
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Lunghezza:
750 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Colore:
Grigio
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


