pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1240657 S5 DERIVAZ. CROCE 500X80 VG - 1240657

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Raggio interno - 120 mm

  • Tipologia - Senza connettore

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887021580

Codice prodotto

SAT1240657

Cod. produttore

1240657

Produttore

SAT

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

500 mm

Raggio interno:

120 mm

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

La derivazione piana a croce della serie S5 è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.