Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza (grande): 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 400 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 530 mm
Altezza: 80 mm
Larghezza (grande): 600 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a sinistra
Larghezza (piccola): 300 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 600 mm
Altezza: 160 mm
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a L
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale