pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I32G3K050Q PROFILATO 32-L 11/33 50X50-3.0 3M I - A0I32G3K050Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I32G3K050Q PROFILATO 32-L 11/33 50X50-3.0 3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza della fessura - 17 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210002996

Codice prodotto

FCZA0I32G3K050Q

Cod. produttore

A0I32G3K050Q

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Forma del profilo:

Profilo a L

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

2 lati forati

Larghezza del foro:

11 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato L, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.