pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S600PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 600(+50)X160 J - A0J59S7S600PV

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0J59S7S600PV MENSOLA 59 UR1 RINFORZATA 600(+50)X160 J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 600...600 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210116341

Codice prodotto

FCZA0J59S7S600PV

Cod. produttore

A0J59S7S600PV

Produttore

FCZ

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

160 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

600...600 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1650 N

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Protezione della superficie:

Sottaceto e passivato

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola UR1 rinforzata, in acciaio inox AISI 304 sottoposto a processo di decontaminazione industriale atto a ripulire le zone di saldatura e a ripristinare il naturale stato passivo della superficie, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.