Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 500 mm
Altezza: 175 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 150 mm
Larghezza (grande): 500 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 400 mm
Tipologia: Verticale
Altezza della piastra: 70.5 mm
Larghezza della piastra: 141 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 34 mm
Zona di tensione: 28...34 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 300 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 73 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm