SATI ITALIA SPA - SAT1143204 S5 TESTATA CHIUS. 300X100 VB - 1143204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Colore - Blu
Confezione
4 PZ
EAN
8032887018801
Codice prodotto
SAT1143204
Cod. produttore
1143204
Produttore
SAT
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Colore:
Blu
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


